※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

testo477 【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー) 59741748 testo477 【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー) 59741748 testo477 【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー) 59741748 testo477 【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー) 59741748

【レンタル】LEDストロボスコープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59741748 品番 testo477
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測
運動体のストップモーション・スローモーション分析に!
小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!

仕様【発光周波数】30〜300000FPM (0.5〜5000Hz) セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H) 質量(g)400 電源単3アルカリ乾電池2本 精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能0.1 (30〜999 FPM時)、1 (1000〜300000 FPM時) 使用時間5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイLCD、6桁数値表示 発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs〜発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする