【レンタル】4chデータレコーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59741870 品番 DA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。
稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。
CCLD搭載(定電流駆動電源)。
DC〜20kHz(対応周波数範囲)。
軽量480g(電池含まず)。
収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。
アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。
駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。
動作音は無音。
音声メモ機能搭載。
操作性の良いスイッチ。

仕様
プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録
プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)
外部DC/5V〜15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF)
入力
信号入力/4ch(BNC)
音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)
外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)
3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)
リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN]
記録媒体
CFカード[〜2GB(FAT16)]
(※動作を保証するメーカー販売品をお使いください)
LED
各chkOverload表示、警告用
収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示
端子
再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)
モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ
使用時間(時間)
【20kHz 4ch】
CCLD使用時/約4.5時間
CCLD未使用時/約8時間
【20kHz 1ch】
CCLD使用時/約4.5時間
CCLD未使用時/約10時間
【100kHz 4ch】
CCLD使用時/約5時間
CCLD未使用時/約9.5時間
信号入力
入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk
入力インピーダンス/100kΩ以上
入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)
センサ駆動電源/2mA、18V
フィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)
周波数特性/DC〜20kHz、20Hz〜12.5kHz:±0.5dB以内、1〜20Hz、12.5〜20kHz:±1dB以内
ダイナミックレンジ/80dB
音声メモ
A:アイドリング中に記録
B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用
C:収録中にch.4を音声メモに切り替え
再生出力
再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生
モニタ出力端子/±3.16Vpk
再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択)
トリガソース
外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)
内部/レンジフルスケールの0.1〜9.9%、10〜99%リニアピーク
セット内容本体、メモリーカード、ACアダプター、イヤホン、メモ用マイク、リモコン、CR-R、バッテリーパック、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約480(電池含まず) 電源単3形乾電池×4、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×175×45 周波数周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング) 液晶サイズ128×64ドット、121セグメント(バックライト付き) 校正読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可) 使用温湿度範囲-10〜+50℃ 10〜90%RH以下(結露しないこと) 表示内容設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク) フォーマット形式WAVE形式(16bit非圧縮) 周波数レンジ100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz 量子化ビット数16ビット トリガモードフリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする