【レンタル】IAQモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59741897 品番 MODEL2211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。
計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。
互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。
測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。

用途
オフィス・住宅の室内環境管理に。
建物・工場の空調管理に。
各種研究に。
寸法(mm)
本体/約88×188×51
プローブ測定部約Φ25×169
プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)
本体/約400(電池含む)
プローブ/約250
測定機能
測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能
測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃またはF、絶対温度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)
最大、最小、平均値測定(測定間隔:1〜999秒、測定回数1〜999回、最大メモリ:1500データ)
換気率測定、ガス校正機能
動作環境
本体/+5〜+40℃(結露しないこと)
プローブ/-20〜+60℃(結露しないこと)
保存温度//-20〜+60℃(結露しないこと)
出力機能
デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用
アナログ出力:DC0〜1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
セット内容本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書 電源単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100〜240V(50/60Hz) ケーブル長(m)約2 測定対象清浄な空気 使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする