※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59742168 品番 ICS-323C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ
1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。

用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能 仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定) セット内容本体、単3電池×4、β線しゃへいキャップ、ピストルグリップ、ビニール袋、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)3 測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3〜10μSv 、線量当量率1μSv /h〜300mSv/h 電源単3形アルカリ乾電池×4本 分解能1μSv 電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて) 外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする