曜日別特売
RadEye PRD-ER 【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific 59742247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59742247品番RadEye PRD-ER
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定
RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。

仕様
【測定線種】X線、γ線
【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー
【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]
【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%
セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]分解能0.01μSv/h測定原理シンチレーション式サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする