※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】シンチレーションサーベイメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59742326 品番 TCS-172B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ
線量当量率(μSv/h)と計数率(s-1=cps) の切り換えが可能です。線量当量率モードは環境γ線の線量当量率測定に、計数率モードは緊急時のヨウ素測定等に対応可能です。

仕様【測定線種】γ線 セット内容本体(TCS-172B / 単2電池×4)、プローブ(本体装着済み)、ベルト(本体装着済み)、アナログ出力プラグ、収納ケース 寸法(mm)110(W)×160(H)×220(D) 質量(kg)1.5(検出器、一次電池含む) 測定範囲1cm線量当量率:バックグラウンド〜30μSv/h、計数率:0〜30ks-1 電源単2形アルカリ乾電池×4 検出器Φ25.4×25.4mmNaI(Tl)シンチレーション検出器 測定エネルギー範囲線量率:50keV〜3MeV(3MeVカットなし)、計数率:50keV以上 表示単位μSv/h、s-1 電池寿命連続30時間以上 時定数(s)31030 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする