※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IM-600 【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン 59742448 IM-600 【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン 59742448 IM-600 【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン 59742448

【レンタル】デジタル照度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59742448 品番 IM-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。

仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと) セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース 寸法(mm)188×65×34(突起部除く) 質量(g)200(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品) 表示範囲0.005〜999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ) 直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ) 温度特性±3%以内(-10〜40℃ 23℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1') 斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする