好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白毛 エース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742682
品番
11777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
刷毛
毛材
山羊毛・豚毛・馬毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応