※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59742737 品番 CMX-DL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

膜厚を測定する「膜厚測定モード」、母材の肉厚と同時に膜厚を測定する「パルス・エコー with 膜厚測定モード」を搭載。温度変化による測定誤差を自動的に補正する「パルス・エコー with 温度補正モード」。
材料の断面映像を表示する、Bスコープ表示機能。
スキャンモード(高速サンプリング&最小値・最大値ホールド機能)。
トランスデューサー(探触子)自動認識機能。
自動零点校正機能。
専用ソフトウェア(DakView3)付属。
16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含)または、210000件(測定値のみ)の大容量データロガー搭載(CMX DL)。

用途
対応トランスデューサーにより、鉄、鋼、アルミ、ステンレス、ゴム、ガラス、プラスチック、セラミックなどの厚さ、腐食、減肉検査および音速測定。
塗膜上からの母材の厚さ測定。
膜厚の測定。
仕様
超音波精度/±0.01mm
音速測定範囲/1250〜13995m/秒
マテリアルリスト/38件
主な測定材料/鉄、ガラス、プラスチック(トランスデューサー)
セット内容
本体、探触子(TT-D5-14CT)、カプラント、配管測定用冶具、データ転送ケーブル、データ転送ソフト DakView3(CD-R)
USBシリアルケーブル、USBシリアルケーブルドライバ(CD-R)、ネックストラップ、簡易取扱説明書、取扱説明書(本体・USBシリアル変換アダプター)、収納ケース
測定範囲
パルス・エコー・モード:0.63〜508mm
パルス・エコー with 膜厚測定モード:肉厚0.63〜508mm、膜厚0.01〜2.54mm
パルス・エコー with 温度補正モード:0.63〜508mm
エコー・エコー・モード:2.54〜102mm
膜厚測定モード:0.0127〜2.54mm
※材質およびトランスデューサーにより異なります
周波数
1〜10MHz
5MHz(トランスデューサー)
機能
カップリングチェック機能(バーグラフ)
オートパワーオフ機能
スキャンモード(高速測定、最小・最大値ホールド)
差厚測定モード
アラームモード
セットアップ(測定条件) 64件
トランスデューサー(探触子)自動認識機能
自動零点校正機能
データロガー: 16000件(測定値、Bスキャン、測定条件含む)または、 210000件(測定値のみ)
測定モード
パルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定)
パルス・エコー with 膜厚 (厚さ、腐食・減肉測定、膜厚測定)
パルス・エコー with 温度補正 (厚さ、腐食・減肉測定)
エコー・エコー(塗膜上からの母材測定)
膜厚 (膜厚測定)
種別コーティング(トランスデューサー) 質量(g)382 径(Φmm)12(トランスデューサー) 出力RS-232C 電源単3形アルカリ乾電池3本 150時間動作、バッテリー残量表示、オートパワーオフ機能 表示数値、Bスコープ 型番TT-D5-14CT(トランスデューサー) 表示分解能0.01mm 校正1点校正・2点校正・音速直接入力 測定単位mm/inch 切替 探触子二振動子探触子 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×63×32 動作温度(℃)-10〜+60℃ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする