好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
ナイロン刷毛 黒シルク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742795
品番
12355
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応