好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白ナイロン メジ刷毛 流水(筋違)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742892
品番
12465
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
種類
刷毛
主な用途
建築用
材質(毛)
ナイロン
刷毛幅(mm)
15
サイズ(号)
5
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応