好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白豚毛 メジ刷毛 硬派
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59743014
品番
13395
参考基準価格(税別)
¥1,584
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
15
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応