※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】フェロスキャン(校正書付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59743096 品番 PS200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。
パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種

仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入り セット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール) 厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180 寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター 質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源バッテリー 測定方法電磁誘導法 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約8 メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合) 動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする