※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3312-SH 【レンタル】エルコメーター(校正書付) elcometer 59743121 3312-SH 【レンタル】エルコメーター(校正書付) elcometer 59743121 3312-SH 【レンタル】エルコメーター(校正書付) elcometer 59743121

【レンタル】エルコメーター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59743121 品番3312-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はレンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る

日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。

測定範囲
標準ヘッド:かぶり厚 7〜116mm
大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18〜222mm
ナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1〜87mm(オプション)
※鉄筋径により異なる。
ハーフセルプローブ:範囲:-999〜+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV
電源
リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き
連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)
充電時間:フル充電で4時間
機能
鉄筋の位置、方向、かぶり厚
日本語表示
鉄筋径測定
RS232C出力
メモリ機能(10000点)
EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)
Cover Masterソフトウェア(オプション)
統計演算
鉄筋腐食ハーフセル(オプション)
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.54 表示方式LCDデジタル(バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする