PS38 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI) 59743209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS38 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI) 59743209
PS38 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI) 59743209
PS38 【レンタル】マルチ探知器 ヒルティ(HILTI) 59743209

【レンタル】マルチ探知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59743209品番PS38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能!
鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。

仕様
【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による
【対象物の最小間隔】40mm
【埋設物種類判別可能深度】60mm
【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属
【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)
セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)寸法(mm)195×90×75質量(g)650 (電池を含む)電源単3アルカリ乾電池4本連続使用時間5時間動作温度範囲(℃)-10~50℃サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする