好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白中長毛 天 神
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59743337
品番
18026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法(mm)
60
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応