曜日別特売
M-SCOPE110 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 Fisher labs 59743367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-SCOPE110 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 Fisher labs 59743367
M-SCOPE110 【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機 Fisher labs 59743367

【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)90レンタル日数(日)90注文コード59743367品番M-SCOPE110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。

仕様
【感度調節】100段階切替式
【ゾーン数】3(LED表示)
【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー質量(kg)40電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90警報方式音量調節・パターン変更可能内寸(cm)幅80×高さ200サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,280/税込19,008
北海道地方数量1につき21,280/税込23,408
沖縄地方数量1につき32,160/税込35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする