多用途刷毛3本組セット 化繊

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59743504 品番819094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
セット内容30mm、50mm、70mm各1本 種類刷毛 毛材化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30・50・70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする