曜日別特売
ココHI520 【レンタル】コンクリートモルタル水分計 ケツト科学研究所 59743638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】コンクリートモルタル水分計

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59743638品番ココHI520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。

仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%質量(g)300(電池含まず)測定精度コンクリート・モルタル±0.5%サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06751002
2015-03-13
用途: コンクリートの水分測定

ホームページ上に
「レンタル商品はすべて、バーコードで校正期限の管理を行っています。
校正期限が切れた商品をお届けすることはございません。
商品にはすべて検査証を添付いたします。また、レンタル期間中に校正期限が切れた場合は速やかにご対応させて頂きます。」
という事だったので
「コピーでもいいので校正証は付属しますか?」と聞いたところ
「検査証だけです。校正証は付属しませんし、この機器には校正証そのものがありません。」との事
「校正証が無いような機器を誰が検査して、どうやって検査証を発行するんですか?そもそもホームページに書いてある校正期限が切れた商品を届けないって書いてあるのに、校正証がないんですか? 校正証のない機器の検査証はトレーサビリティは確保できるんですか?」と聞くと
「・・・よくわかりませんが代理店がそう言っています。」という返事でした。
とても提出できる検査証が送られて来るとは思えなかったのでキャンセルしました。
その後、他社のリース会社に確認したら普通に校正証付にてレンタル可能でした。あるじゃん! しかも安いし・・・
無いな~この対応

9が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする