※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPG 100 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI) 59744277 DPG 100 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI) 59744277 DPG 100 【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI) 59744277

【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59744277 品番 DPG 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。

仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24
【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース 測定範囲0〜100kN 電源電圧9v 乾電池(006P) 測定誤差±0.3kN (±30kgf) 電池寿命実働 50時間 ナット二面幅(mm)36 使用温度(適正)-5℃〜+60℃ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
ヒートポンプ式の電気温水器の取替時、施主にアンカー引き抜き試験を依頼
株式会社荻野工業 様 (建設業・工事業)

使いやすいが、少し重いもう少し軽ければなお良し。次もあれば、レンタルします。

対象商品:
06749103
2018-08-13
用途:
アンカーボルトのテスト

簡単に設定、設置が出来て使いやすい。レンタル品でも、全ての部品が丁寧に手入れされていて、全く不備がなく安心して使用できた。

2人が参考にしています
対象商品:
06749103
2015-02-11
用途:
ケミカルアンカーの引き抜き試験
建設業・工事業

使い慣れているものなので特に感想はありませんが、試験機なので校正証明書がほしかったので、事前に校正証明書の有無が判るとよかったですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする