好川産業
スモールローラー 400(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1袋(3本)
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59744895
品番
821820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
塗料の保持力が高く、しなやかな塗り心地が特徴です。またローコストタイプとなっております。
サイズ
スモール
ローラーサイズ(inch)
4
仕様
-
材質
ポリエステル
種類
ローラー
分類
中毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
内外装用