好川産業
スモールローラー 400(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3本)
1本
1袋(3本)
ローラーサイズ(inch)
6
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
59744922
品番
821823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
塗料の保持力が高く、しなやかな塗り心地が特徴です。またローコストタイプとなっております。
サイズ
スモール
ローラーサイズ(inch)
6
仕様
3本
材質
ポリエステル
種類
ローラー
分類
中毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
内外装用