※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-500A 【レンタル】分光放射照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング 59744941 CL-500A 【レンタル】分光放射照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング 59744941

【レンタル】分光放射照度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59744941 品番 CL-500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能
光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm〜780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。

仕様
【出力波長間隔】1 nm
【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)
【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)
セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w) 寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D) 測定範囲0.1〜100000Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g)350 電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー 測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 〜 27 秒 インターフェースUSB2.0 測定波長360〜780nm サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする