好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー(パープルライン)無泡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
59744974
品番
822374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適
仕様
10本
サイズ
スモール
タイプ
無泡
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応