好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー砂骨材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59744992
品番
822452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
荒目(ハーフタッチ式)タック付
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応