好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー万能用 さくら(中毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59745026
品番
SKM-7M
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
ミドル
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応