好川産業
ミニスモールローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
白短毛
中毛
白短毛
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
59745166
品番
22510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
2本
サイズ
ミニマム
タイプ
白短毛
種類
ローラー
ローラーサイズ(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応