※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VJ-ADV5 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ 59745178 VJ-ADV5 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ 59745178 VJ-ADV5 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ 59745178 VJ-ADV5 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ 59745178

【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)120 注文コード59745178 品番VJ-ADV5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

多彩な機能を搭載したハイグレードモデル
ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。

仕様
【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9
【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作
【記録容量】静止画像:約500枚
動画:約60分
MicroSDカード1GB 使用時
セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4 質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) 電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V〜240V) 視野角360°方向湾曲 各90°以上 動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時) 有効長(m)5 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする