好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモール ヒットローラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59745202
品番
608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ローコストタイプの万能スモールローラーです。
サイズ
スモール
毛丈(mm)
8
ローラーサイズ(inch)
6
材質
ポリエステル
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
内外装用