※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】クラックビュア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745205 品番 FCV-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A

仕様
【ひび割れ検出範囲】0.05〜2.00mm
【ひび割れ表示単位】0.01mm以下
【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下
【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)
【処理時間】約1sec以内
【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード) 寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く) 質量(g)約300 電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可) ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル) NETIS番号KT-090030-A サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする