※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-1500E 【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器 59745440 HD-1500E 【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器 59745440 HD-1500E 【レンタル】表面温度計(校正書付) 安立計器 59745440

【レンタル】表面温度計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745440 品番 HD-1500E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200〜800℃(本体認識)/-50〜800℃(レックス取扱センサ)

仕様
【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)
【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
測定精度
【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃)
【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200〜800℃、0.1℃分解:-104.9〜504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする