※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-4100 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ キュー・アイ 59745519 FM-4100 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ キュー・アイ 59745519 FM-4100 【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ キュー・アイ 59745519

【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745519 品番 FM-4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載!
上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。

仕様
【ティルト】UP45°DOWN90°
【パン】約330°(視野角360°以上)
【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)
【制御器構造】防滴構造
セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧DC12V±10% 消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズf=4.0[mm] F2 撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする