※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6531-00(6531-21) 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 59745729 6531-00(6531-21) 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 59745729

【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745729 品番 6531-00(6531-21)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。

用途
住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
測定範囲
【風速】
0.10〜30.0m/s
【風温】
0.0〜60.0℃
【湿度】
2.0〜98.0%RH
測定精度
【風速】
±(指示値の3%+0.1)m/s
【風温】
±0.5 ℃
【湿度】
2〜80%RH:±2.0%RH
80〜98%RH:±3.0%RH
動作環境
【本体】
5〜40℃
【プローブ】
0〜60℃
【保存温度】
5〜40℃
出力機能
【デジタル出力】
RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用
【アナログ出力】
DC 0〜1V(風速、風温、を選択し1ch出力)
【電源】
単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)
【電池寿命】
約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性
【風速】
やく1秒(風速1m/s、90%応答時)
【風温】
約5秒
【湿度】
約15秒
【温度補償精度(風速)】
5〜60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
【測定機能】
測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)
電池残量表示(5段階)
測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)
最大・最小・平均値測定(測定間隔:1〜99
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース 質量(g)約400(電池を含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51 測定対象常温・常圧の清浄な空気流 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする