※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】3次元風向風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)90 注文コード59745799 品番SAT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)

セット内容
超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)
取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式 寸法(mm)Φ304×H679 質量(kg)約4.5 電源DC24V 約4W 精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3° 測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式 分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1° 測定レンジ【風速】0〜60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0〜540゜ 対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする