【レンタル】アネモマスター高温用風速計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745817 品番 6162(0204)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。

質量(kg)
約1.8(本体)
約0.5(プローブ)
耐熱性
【ケーブル】
PTFEコート(プローブ側):200℃
ビニールコート(接続ケーブル):80℃
表示機能
デジタル表示
風速・風温同時表示
電源
乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V)
ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz)
計測範囲
風速:V0〜50.0m/s
V0=0.2m/s:0〜99℃
V0=0.4m/s:100〜199℃
V0=0.7m/s:200〜299℃
V=1.0m/s:300〜400℃
出入力端子
デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)
アナログ出力端子:風速・風温同時出力
出力電圧0〜1V(出力カインピーダンス 47Ω)
リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s
応答性
風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)
風温:5秒(90%応答、風速5m/s時)
計測精度
【風速】
V0〜4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)
5.00〜9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)
10.0〜24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)
25.0〜50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)
【風温】
0〜99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能)
100〜199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)
200〜500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)
温度補償精度
風速/風温 0〜400℃
V0〜4.99m/s ±0.75m/s
5.00〜9.99m/s ±1.0m/s
10.0〜24.9m/s ±2.5m/s
25.0〜50.0m/s ±5.0m/s
用途乾燥装置などの風速監視。 セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 測定機能風速・風温(同時計測) ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150 測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量最大999データ 電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃)5〜40 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥15,520 / 税込 ¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする