【レンタル】風速計データロガーシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745860 品番 OT-901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。
フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。
瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。
液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。
平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。
警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。
10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。

メモリー機能
リング形式512KB(43200データ)
10分間平均で約365日保存可能
風速測定範囲(m/s)
センサー/0〜60(起動風速2.0)
データロガー/2〜60
測定精度
風速10m/s以下:±0.5m/s
風速10m/s以上:±5%
サンプリング
瞬間表示/1秒ごと表示
平均表示/6秒ごと表示
表示
LCD16桁 半角英数カナ液晶表示
7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)
電源(V)
AC100(50/60Hz) 10W以下
DC12 7W以下
質量(kg)
1.0(センサー)
3.9(データロガー)
印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式 記録紙58(W)mm×15m/1ロール 用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。 セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書 検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機 警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0〜99.9m/s 設定時間1・5・10分間平均 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー) 仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A) 寸法(Φ×mm)308×365(センサー) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする