※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6501-A0(6531-21) 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 59745921 6501-A0(6531-21) 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 59745921 6501-A0(6531-21) 【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX) 59745921

【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59745921 品番 6501-A0(6531-21)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

熱式風速計トップクラスの測定精度2%
従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。
マイナス温度域の測定にも対応
従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。
-20〜70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。
USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ
本体には最大20,000データを記憶できます。
Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。
PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。
風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載
測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。
測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。
美しい配色デザインと機能性
従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。
目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。
また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/

測定機能
測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)
測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)
最大・最小・平均値測定(測定間隔:1〜9999秒、測定回数:1〜9999回、最大メモリー:20,000データ)
ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1〜999mmおよび0.1〜999.9inch)
セット内容本体、プローブ(6531-21)、プローブケーブル(2m)、伸縮延長棒、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、ソフト(6000-40)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単3電池×6本 測定範囲【風速】 0.01〜30.0m/s、【風温】 -20.0〜70.0℃、【湿度】 2.0〜98.0%RH 質量(g)260(電池を含まない) 電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100〜240(50・60Hz) 測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2〜80%RH:±2.0%RH・ 80〜98%RH:±3.0%RH 表示分解能【風速】 0〜9.99m/s:0.01m/s・10〜30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH 測定対象清浄な空気流 電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) 保存温度範囲(℃)-10〜50 結露なきこと 動作温度(℃)【本体】5〜40 結露なきこと、【プローブ】-20〜70 結露なきこと 応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする