※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59746000 品番 HN-CHNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0〜100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。

仕様
【精度定格】±0.5℃(0〜50℃間)、±1℃(0〜50℃以外) ±2%RH(0〜90%RH、25℃において)ただし、90〜95%RH間は±3%RH(25℃において)
【現在データ表示】月、日、時、分、相対湿度または露点温度測定値、温度測定値
【収録データ数】温度、湿度各8000データ
【データ収録方式/間隔】マニュアル、またはインターバル/連続、1〜60分(1分間隔にて設定可能)
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm)W64×H113×D32 測定範囲-10〜50℃、0〜100%RH 質量(g)約140(本体部、電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において) 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06774793
2023-05-11
用途:
工場にて、耐電圧検査を行う為に使用
古川電気工業株式会社 様

価格が高額であるので、慎重になりますが、結果的に二回必要になり延長したほうが安かったと後から気が付きました。途中、送り先が変わったが、変更できず不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする