【レンタル】KADEC積雪深測定検定付セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59746420 品番 KADEC21-SNOW-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
-25〜80℃までの優れた動作温度範囲。
内蔵電池のみで約210日間以上の連続測定を実現。(※測定インターバルにより変動します。)
半導体レーザー方式を採用し、外気温変動による補正が不要。高精度に安定した計測が可能です。
半導体レーザーはクラス2ですので、取り扱いも簡単で非常に低消費電力です。
センサー部の取付金具は、30度の傾斜角度を持って設置でき、センサー部に付着した雪が落下しても影響はありません。
直感的に操作できるUP/DOWN/NTERのメニュー操作や、REC/STOPで記録/停止が簡単にできます。
CFカードにデータを転送するので長期間記録でき、容易に回収できます。

仕様
【センサー】
検出方式/半導体レーザー
レーザー出力/クラス2
ドット径/6mm
測定範囲/0〜10m
測定精度/±1cm
測定分解能/1cm測定時間/約3秒(MAX30秒)
動作温度範囲/-25〜+40℃(ヒーターユニット動作時)
電源電圧/測定部:DC+9V、ヒーターユニット:DC+12V
取付方法/Uボルト
ケーブル長/10m
【データロガー】
測定インターバル/1〜6、10、12、15、20、30分 1〜4、6、8、12、24時間・有電圧外部トリガによる測定動作
メモリー/97280データ 不揮発性メモリー(バッテリーバックアップ不要)メモリースクロール記録方式
メモ機能/メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
通信機能/RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
通信速度/300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
表示部/キャラクタLCD表示器 16文字×2行
操作キー/押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個(REC/STOP)・LCD表示コントラスト調整ボリューム
プレヒート時間/記録動作前にヒーターの電源をON/OFFする機能、1〜59分(初期値OFF)
アフタースタート機能/指定した月日時分から測定動作が開始(初期値OFF)
RTC調整機能/タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能
電池残量メーター/内蔵電池の残量を計算によってLCE表示器に10段階で出力
CFカード機能/対応メモリー:コンパクトフラッシュ型カード(CFカード)(※CFカードは対環境性のご使用を推奨します。)、記憶容量:使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)、記録形式:MS-DOSフォーマット/FAT16、転送機能:コマンドまたはキー操作によるデータ転送 CFカードへ自動転送、使用電源:CR123A×3(※使用する電池メーカーにより変化しますが、約1,000回のデータ回収が可能です。)
記録部消費電力/測定時動作電流:40mA(ピーク時200mA)/待機時電流:0.06mA
記録部使用電源/カメラ用電池(CR123A×6)
搭載OS/-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
動作温度/-25〜+80℃
寸法/240(W)×160(D)×91(H)mm(突起物含まず)
質量/1.5kg
用途道路維持管理はじめ、気象情報サービス、レジャー関連施設などの積雪情報収集。 セット内容本体、積雪深計センサー、センサー取り付け金具、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする