今まではベロを使用していましたが注いだ後に垂れない注ぎ口が欲しくて試しに買ってみました。塗料の粘度が高いと注ぐ勢いは弱いですが、缶が汚れることも少なくて買ってよかったです。
50mmの樹脂口のせいで他の製品では装着できないものがあったがこれは装着できた。少しだけしりもれはするが満足。
いろんなメーカーを試しましたが、これが一番いいと思いました。流量の多さがストレスないです。ペール缶差し込み部分の漏れが少しあったので、シールテープを軽く巻いて使っています。
口が大きいのでスピーディーにオイルが注げて作業能率が上がりました
キャップがすぐに外れてしまうのでそれが難点です
もう少し深く入るようにするか、カチッと収まるように改善していただければありがたいです
形が違うのを使ってましたが、角度が良さそうなので買ってみました。用途によって使い分けできるし安いので買ってよかったです
20Lペール缶の注ぎ口に知てみましたが、先の細いさし口より量が出て注ぎスピードが速くなりました。その分戻りも多いので注意。
オイル交換をペール缶スタンドを使用し行う為今まで色々な物を試したが
どれもオイルが注ぎ口とペール缶の差し込み部分より漏れてしまい困っていました。これを使用してからオイルの漏れが無くなり大変満足で今はミッションオイルのペール缶等にも使用予備も2個ストックしています。
オイル缶からジャッキへ注ぎやすくなり、こぼす事がなくなった。長く使うとゆるくなるので予備があると安心ですね。また購入します。