【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59746770 品番 HT-2700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
セット内容HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式 質量(g)約880 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動) 測定項目計測範囲、精度、分解能、応答時間 燃料13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料 センサーO2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×54×244 ディスプレイTFT、カラー液晶、6行〜2行、表示切替方式 許容周囲温度(℃)作動時:5〜45、保管時:-20〜50 演算項目CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする