※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-75 【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 59746840 TR-75 【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 59746840 TR-75 【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 59746840 TR-75 【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品] 59746840

【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59746840 品番TR-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!

仕様
【測定荷重】0〜75kN
【対象アンカー】M6〜M16、W 1/4〜W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)
【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
寸法(mm)
【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20
【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6〜M24 W1/4〜W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本 質量(g)約550 電源単三乾電池×4本 表示部液晶4桁表示(バックライト付) 最小表示値0.01kN 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする