好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の テープ
好川産業の クロスカットテープ
カモ井 #6500 ブルークロステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59747187
品番
885144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良いテープ。
・細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富。
用途
・吹付塗装時の養生に。
クロスカット用
テープ幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.32
色
青系
テープ長さ(m)
25
サイズ
25mm×25m
伸び(%)
10
引張強度(N/15mm)
88.2
粘着力(N/10mm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応