ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59747537 品番G053A-12
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。
配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。

使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-35 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする