光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59747598
品番
G013-12
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
コード長さ(m)
ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合ガス
13A、12A
作動時圧損(Pa)
210
流量(kL/h)
1.2air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。