LA一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59747634 品番 G013-21
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)1以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド 適合ガス13A、12A 作動時圧損(Pa)260 流量(kL/h)2.1air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする