仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)サービス分類レンタル