※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM1-D 【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック 59747741 AEM1-D 【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック 59747741 AEM1-D 【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック 59747741

【レンタル】河川用電磁流速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59747741 品番AEM1-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。

仕様
【最小測定水深】3cm
【耐圧性能】30m水深相当
【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式
【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間
材質ウレタン樹脂 寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95 質量(kg)約1.1 タイプ電磁誘導方式 電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能) 精度測定値の±2%±0.005m/s 表示LCD20文字2行 分解能0.002m/s 外部出力RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送 メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能 測定レンジ0〜5m/s 測定方向1軸1方向 表示内容流速(m/s) 防水性JIS4等級相当 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする