フレキUIねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(機器側)Rc3/4 流量(kL/h)5.7 色(つまみ部)ベージュ 注文コード59747817 品番G331U5-20
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様・流量・色など16種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc3/4 寸法A(mm)121.1 寸法D(mm)31.1 寸法E(mm)F32 寸法B(mm)51.9 寸法C(mm)51.1 配管20A アズワン品番64-5126-10 色(つまみ部)ベージュ 流量(kL/h)5.7
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする