光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
フレキUIねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(機器側)Rc3/4
流量(kL/h)
5.8
色(つまみ部)
ベージュ
注文コード
59747826
品番
G331U5-25
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・流量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc3/4
寸法A(mm)
139.4
寸法D(mm)
31.1
寸法E(mm)
F32
寸法B(mm)
51.9
寸法C(mm)
54.6
配管
25A
色(つまみ部)
ベージュ
流量(kL/h)
5.8
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。